Beli Filter Pompa Air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  2. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  3. NIHON FILTER CW Series
    Mulai

    Rp149.900

    NIHON FILTER CW Series
    Deskripsi:
    -Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
  4. Melzer Air Filter Regulator
    Mulai

    Rp339.900

    Melzer Air Filter Regulator
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Working Pressure (psi): 0-1115
    • Maximum Pressure (psi): 220
  5. monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
    • Compatible Housings Size (inch): 10
    • Overall Length (mm): 250
    • Inner Diameter (Ø mm): 27
    • Filter Material: PP
    • Maximum Temperature (°C): 52
    • Outer Diameter d (mm): 63
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  6. monotaro Thread Wound Cartridge Filter (Filter Cartridge)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro Thread Wound Cartridge Filter (Filter Cartridge)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250
    • Outer Diameter (φmm): 63
    • Applicable housing size: 10 inches
    • Filter Material: PP
    • Inner Diameter (Φmm): 27
    • Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  7. Kenmaster Filter Keran Air
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

  8. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  9. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  10. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  11. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  12. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  13. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  14. monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    81% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrench
    atribut:
    • Compatible Maker: Toyota
    • Diagonal (mm): 65
    • Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
    • Height (mm): 37
    • Outer Diameter d (mm): 71
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Shape: 14 angles
    • Subtense (mm): 64
  15. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  16. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  17. Sellery Water Filter
    Mulai

    Rp35.900

    Sellery Water Filter
    atribut:
    • Filter: Activated carbon
Daftar Harga Filter Pompa Air Terbaru March 2026
Grundfos Pompa Air Semi JetRp11.999.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah)Rp5.099.900
NIHON FILTER CW SeriesRp149.900
Melzer Air Filter RegulatorRp339.900
CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup)Rp1.799.900
monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge)Rp43.900
monotaro Thread Wound Cartridge Filter (Filter Cartridge)Rp83.900
Kenmaster Filter Keran AirRp9.900
HINO Air Filter Automotive (Filter Udara)Rp209.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)